子供立体マスクS 84枚入 MSKB1Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12袋×7枚) 注文コード68158504 品番MSKB1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840

対象年齢:2〜3歳以上
防塵効果に優れた三層構造
表地:飛沫の水分を防ぐシート フィルタ:花粉・ウイルス飛沫をカット 裏地:肌ざわりのよい快適シート
口元に快適スペースをつくるので息苦しさをやわらげ、息がラク
耳が痛くなりにくい、やわらか素材の平ゴムを使用
すき間を作らない立体カーブでお顔にフィット
JIS規格適合
表地:飛沫の水分を防ぐシート。フィルタ:花粉・ウイルス飛沫をカット。裏地:肌ざわりのよい快適シート。

仕様●サイズ:約100×90mm(耳ひもを除く最大のサイズ)●材質:表地/ポリエステル、フィルタ/ポリプロピレン、裏地/ポリプロピレン、耳ひも部/ポリエステル、ポリウレタン アズワン品番65-9555-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする