曜日別特売
HT12-10 ハウスタック 積水成型工業 68158545

ハウスタック

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
太さ(mm)12
内容量1巻注文コード68158545品番HT12-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。

用途
農業用ハウスの押さえに最適です。
太さ(mm)12長さ(m)500引張強度(kg)20仕様結露・トンネル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68158563
2024-05-21
用途: 様々な結束やゴミ出しなど
製造業

最高に使いやすくて頑丈です。
なくなったら困るので常に数個ストックしてます。

対象商品 : 68158545
2024-04-11
用途: 作業ハウスシート固定
農・林・水産業

強風でも切れることなくとても丈夫で柔らかく扱いやすい。

対象商品 : 68158597
2023-06-26
用途: 畑の防虫ネットを風から抑えるのに使用
農・林・水産業

価格も手ごろで、畑の防虫ネットを風から抑えるの扱いやすく良かった。

対象商品 : 68158527
2023-04-07
用途: 小型トンネルハウスの風防止。野菜の棚等々。
その他業種

今回の商品は初めてですが幅及び厚みまた、素材の柔らかさ
が良かったです。

対象商品 : 68158563
2023-02-22
用途: 伐採範囲の表示
株式会社白山測量サービス業

丈夫でよい、軽くて扱いやすい、長さも十分ある、色も識別しやすい。

対象商品 : 68158536
2022-08-05
用途: パイプ車庫修理用
サービス業

予備として探していたので、備蓄用。
何かあったときに安心して使用できるので助かります。

対象商品 : 68158527
2021-08-13
用途: ビニールハウスの固定
農・林・水産業

強くてもちがよい。扱い易くしっかり固定できる。
ビニールハウスには欠かせない

対象商品 : 68158518
2021-07-03
用途: トマト小屋のビニールシート固定
農・林・水産業

特に問題にすることもなく、便利に使っています。材料の固縛にも今後利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする