サンボックス #9E 20085800シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68158565 品番20085800YE201
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):8.5●材質:PP●外寸法(mm):375×283×124●有効内寸法(mm):309×233×108 アズワン品番65-9557-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする