ハウスタック

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68158588 品番 HT12-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。

太さ(mm)12 長さ(m)500 引張強度(kg)70 用途農業用ハウスの押さえに最適です。 仕様ハウス用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68158563
2024-05-21
用途:
様々な結束やゴミ出しなど
製造業

最高に使いやすくて頑丈です。
なくなったら困るので常に数個ストックしてます。

対象商品:
68158545
2024-04-11
用途:
作業ハウスシート固定
農・林・水産業

強風でも切れることなくとても丈夫で柔らかく扱いやすい。

対象商品:
68158597
2023-06-26
用途:
畑の防虫ネットを風から抑えるのに使用
農・林・水産業

価格も手ごろで、畑の防虫ネットを風から抑えるの扱いやすく良かった。

対象商品:
68158527
2023-04-07
用途:
小型トンネルハウスの風防止。野菜の棚等々。
その他業種

今回の商品は初めてですが幅及び厚みまた、素材の柔らかさ
が良かったです。

対象商品:
68158563
2023-02-22
用途:
伐採範囲の表示
株式会社白山測量 様 (サービス業)

丈夫でよい、軽くて扱いやすい、長さも十分ある、色も識別しやすい。

対象商品:
68158536
2022-08-05
用途:
パイプ車庫修理用
サービス業

予備として探していたので、備蓄用。
何かあったときに安心して使用できるので助かります。

対象商品:
68158527
2021-08-13
用途:
ビニールハウスの固定
農・林・水産業

強くてもちがよい。扱い易くしっかり固定できる。
ビニールハウスには欠かせない

対象商品:
68158518
2021-07-03
用途:
トマト小屋のビニールシート固定
農・林・水産業

特に問題にすることもなく、便利に使っています。材料の固縛にも今後利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする