司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 小幅
ダイヤストレッチミニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158728
品番
S-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。
幅(mm)
75
長さ(m)
300
厚さ(μm)
25
用途
巻きつけることにより荷物を束ねる梱包に適します。
材質
ポリエチレン