ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
マイケスタック カウンターシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158784
品番
2320025001 ファイ25.0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。
仕様
●ΦDc(mm):25.0●対応皿ねじ:M12●L(mm):67●d1(mm):3.8●ΦDs(mm):10●a(°):90●刃数(枚):3
アズワン品番
65-9565-20