ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの ロールタイプ
ラップメイトD(プチ)ロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68158807
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
荷物を保護する緩衝材。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
600
長さ(m)
20
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
荷物の梱包、引っ越しなどに。
仕様
A-363