コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ一般用途用
SSテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68158843
品番
#05624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.85
粘着力
28N/10mm
用途
モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。
トラスコ品番
855-9290
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.85
長さ(m)
5
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ