アイネット
アイネットの 両面テープ
アイネットの 両面テープ建築用途用
強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158956
品番
KRT-20-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
用途
石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※接着剤や釘、ビスなどと併用の上ご使用ください。
※ポリプロピレン・ポリエチレン・ゴムには十分な接着強さが得られません。