アルミガラスクロステープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68159087 品番No9810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

表面がアルミ箔のガラスクロス基材のテープ。低温接着性にも優れます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.195 粘着力4.7N/10mm 使用温度範囲(℃)-20〜130 用途保温材目地への使用に最適。 仕様セパレート紙あり 幅(mm)50 厚さ(mm)0.195 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.7 保持力(分)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68159087 No9810 02341927 No.9810 スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル 1巻 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする