エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68159089 品番EGW190M-IRC
参考基準価格(税別)¥984,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

アイドルストップ&ワイヤレスリモコン付モデル。リモコンの遠隔操作で溶接電流調整とエンジンON/OFFが可能!。リモコン収納ボックス付。

仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30〜190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0〜4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/ アズワン品番65-9577-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする