ボックスドライバー BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68159168 品番BD-08L
参考基準価格(税別)¥1,995 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。
ソケット部6角形状。
プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。

仕様●二面幅寸法S(mm):8●D(mm):12●A1(mm):6●A2(mm):60●L(mm):260●六角ボルスター二面幅(mm):10●質量(g):150●ソケット形状:6角 アズワン品番65-9597-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする