ボックスドライバー BDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68159186 品番BD-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。
ソケット部6角形状。
プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。

仕様●二面幅寸法S(mm):10●D(mm):14●A1(mm):8●A2(mm):60●L(mm):260●六角ボルスター二面幅(mm):12●質量(g):160●ソケット形状:6角 アズワン品番65-9597-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする