TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口めがねレンチ
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68159204
品番
HPRM-32
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
薄型ストレート形状
奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様
●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020
アズワン品番
65-9599-32