TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口スパナ
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●二面幅(mm):17●厚み(mm):4●全長(mm):150●スパナヘッド幅(mm):35.5●質量(g):64●仕様:店飾向け包装仕様
注文コード
68159229
品番
HPDSTO-17
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。
両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。
キャスター交換等に最適。
仕様
●二面幅(mm):17●厚み(mm):4●全長(mm):150●スパナヘッド幅(mm):35.5●質量(g):64●仕様:店飾向け包装仕様
アズワン品番
65-9599-77