花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の カゴ台車
花岡車輌の カゴ台車オプション
ダンディサイレントエース UDA-LSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68159247
品番
UDA-LSC-GS
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
路面に跡がつきにくいグレーキャスター
操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル
ダンディシリーズ ※折りたたみ式 サイレントキャスター。
仕様
●耐荷重(kg):300●テーブル寸法(mm):W 600 ×D 900 ×H 218●ハンドル高さ(mm):954●自重(kg):26●車輪径(mm):130●外装:折りたたみ・ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・グレーサイレントキャスター・キャスター金具(スチール)
アズワン品番
65-9610-07