ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
ゴム車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68159256
品番
VN-100(H)
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様
●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BR
アズワン品番
65-9610-51