ステンレスキャスター SU-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)●食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の 注文コード68159265 品番SU-STC-75GNU(グレー)
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。

仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)●食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の 金具仕上ステンレス アズワン品番65-9610-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする