サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 施設用家具・備品
サンコー(三甲)の 保管庫 施設用
サンコー(三甲)の 収納ケース・コンテナー
サンボックス#6A-
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68159369
品番
20078800GR603
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全面メッシュの多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):5.3●材質:PP●外寸法(mm):361×272×81●有効内寸法(mm):307×232×64
アズワン品番
65-9612-56