万能クッションマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68159498 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

布製で中綿入りなので、クッション性があり、床や包装物の品物を傷つけません。繰り返し使用可能です。
※洗濯はできません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)900 長さ(mm)900 厚さ(mm)約6 用途荷物の保護・資材の養生・作業時のキズや破損防止に。 呼び寸法(畳)約0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68159507
2024-05-16
用途:
引っ越し用
株式会社AK電子 様

使い勝手は非常によかったです。

大型家電の冷蔵庫や大型家具の食器棚など、新築の壁も破損することなく完了しました。大は小を兼ねるで最大のものを買っておいてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする