枚方技研
枚方技研の 転倒防止用品
枚方技研の 転倒防止金具
ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68159694
品番
BTS100-4.5-G
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
片面が吸盤、もう片面はプチプチの形状で使い易い引っ付き具合の粘着シートです。
何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
仕様
●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(10枚入)●サイズ:100×100×4.5mm●重量:30g
アズワン品番
65-9616-72