色ライトベージュ
股下(cm)78
ウエスト(cm)91
仕様ペン差し付(カーゴポケット)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ピスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットシリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4890-33
生地バーバリー
色番002
生地性能帯電防止
裾上げ可