アルアップシェルフ キャスター付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68160026 品番 -
参考基準価格(税別)¥104,100 販売価格(税込) ¥113,365
販売価格(税別)
103,059

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。
製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。
アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。
接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。
キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく

仕様●サイズ:900×374×900●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付●耐荷重:棚板1段あたり/100kg、製品全体/合計200kg アズワン品番65-9619-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする