OPTO SUPPLY
OPTO SUPPLYの 電子部品(オンボード)
OPTO SUPPLYの 機構部品(電子部品)
OPTO SUPPLYの 機構部品(電子部品)その他関連用品
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68160044
品番
OSI3CA3131A-10P
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様
●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-61