アズワン
アズワンの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
アズワンの デジタルパネルメータ
7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源/測定電圧:DC+3.0V〜DC+30V(負電源は測定不可)●リード線(2本):赤=電源/測定用、黒=GND●パネル穴サイズ:約45(W)×25mm(ワンタッチ取付)●パネル面外形:約47.5(W)×28.5mm●7セグカラー:青●注意事項●▼入荷時期により、表示部パネルの色み、表示部の外周形状が若干異なる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
注文コード
68160130
品番
BDEN-BL-N
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
仕様
●電源/測定電圧:DC+3.0V〜DC+30V(負電源は測定不可)●リード線(2本):赤=電源/測定用、黒=GND●パネル穴サイズ:約45(W)×25mm(ワンタッチ取付)●パネル面外形:約47.5(W)×28.5mm●7セグカラー:青●注意事項●▼入荷時期により、表示部パネルの色み、表示部の外周形状が若干異なる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-86