防水サイクルベンチレインコート 04000466シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68160419 品番4000466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サイクル対応レインコート
三角マチ付き
自転車用
防水生地
男女兼用

仕様●サイズ:L●材質:表/ポリエステル、裏/ウレタンコーティング メッシュ付き アズワン品番65-9622-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする