アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
TLKスタンダードロッカー ワイド TLKシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68160559
品番
TLK-S1
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:455×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:392×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:411×1645●材質:スチール●重量(kg):21.6●色:ホワイトグレー●生産国:日本
アズワン品番
65-9622-75
注意
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※お客様のご都合による再配送・運送会社での長期保管・配送条件の指定・屋号がない場合は別途費用が発生する場合がございます。
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません