アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×822●材質:スチール●重量(kg):51.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
注文コード
68160577
品番
TLK-D8N
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥92,510
販売価格(税別)
¥
84,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
アズワン品番
65-9622-90
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×822●材質:スチール●重量(kg):51.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。