信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
置き型スタンド台タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68160803
品番
SK-70
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
置き型の小型カーブミラー用スタンド台。置き式の為持ち運びも簡単に行えます。
用途
ミラーの取り付け場所がない所に最適。車の後方確認及びライトのチェックにも最適です。
仕様
組立式
材質
スチール
寸法(mm)
(全体の高さ)Φ19×1230、(ベース台)丸360×30
質量(kg)
1.8
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
仕上
ホワイト焼付塗装
注意
※屋内仕様