信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
置き型スタンド台タイプ用転倒防止ウエイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68160812
品番
SK-75
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途
ミラースタンドの転倒防止に。
仕様
ウエイト部材
材質
ゴム
寸法(mm)
360×360×H25
質量(kg)
1.5
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B