信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
H鋼専用取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68160837
品番
SK-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途
H鋼への取り付けに最適です。
仕様
H鋼専用取付金具、角度:自由調整
材質
鉄
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
仕上
メッキ仕上
取付板厚(mm)
〜13