ステンレスミラー 丸型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68160846 品番 S-1BK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

型式丸型 用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 仕様壁・ポール用金具付、フード付 材質(鏡)ステンレス 質量(kg)1.6 寸法(Φmm)325 枠の色 像の大きさ(曲面R)650 適合ポール径(Φmm)34〜50.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68160855
2024-07-16
用途:
自宅から公道に出るときのミラーで使います
有限会社小澤製作所 様

屋外で使用するので、錆に強いステンレス製ミラーにしました。大変見やすく扱いやすいです

対象商品:
68160846
2024-02-10
用途:
カーブミラー取替工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

対象商品:
68160846
2023-01-16
用途:
家庭用カーブミラーに
建設業・工事業

専用取付金具付で実用性良い
ステンレスならもっと良い

対象商品:
68160846
2019-06-20
用途:
駐車場の出入り口
不動産業

30CMのサイズはちょうどよかった。取り付け角度の調整が固定的なのはよいか悪いか様子を見てみる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする