信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
アクリルミラー 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68160907
品番
K-40
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
型式
丸型
用途
駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
仕様
壁・ポール用金具付、フード付
材質
(鏡)アクリル
質量(kg)
1.4
寸法(Φmm)
400
枠の色
オレンジ
像の大きさ(曲面R)
800
適合ポール径(Φmm)
34〜50.8