アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ヒンジレバー形
注文コード
68160988
品番
RZ-15GW-B3
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様
外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
ヒンジレバー形
定格
AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
接点構成
1回路2接点
動作半径(mm)
約0.5
アズワン品番
65-9625-59
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。