BOHLENDER
BOHLENDERの 研究関連用品・実験用必需品
BOHLENDERの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
BOHLENDERの 実験研究用配管材フィッティング
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68161006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。
ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様
●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200〜+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番
65-9641-29