ポール専用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68161056 品番 C-2
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
サイズ60.5Φ用 仕様ポール専用金具 材質スチール 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする