2面用取付金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68161144 品番 C-5-2
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミラーの2面用金具です。

仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm 材質スチール(亜鉛メッキ) 寸法a(mm)60.5Φ用 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
注意
※2面W金具のミラーの取付部は各金具とも34Φです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする