※サンプル画像

JM10010AN303NN(トレーサビリティ書類一式付き) 単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 68161181 JM10010AN303NN(トレーサビリティ書類一式付き) 単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 68161181 JM10010AN303NN(トレーサビリティ書類一式付き) 単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 68161181

単相サイリスタレギュレータ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【CT】外付け、【エレベーション】出力範囲の0〜100%、【設定表示器・通信】本体・通信有り、【速断ヒューズ】なし 定格電流(A)【主回路】10 注文コード68161181 品番JM10010AN303NN(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様・定格電流など1584種類から選べます 他の種類を見る

・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。
・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。
・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ
・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易
・安全対策も装備
・制御方式、フィードバック方式を切替え可能

仕様【CT】外付け、【エレベーション】出力範囲の0〜100%、【設定表示器・通信】本体・通信有り、【速断ヒューズ】なし その他ヒータ断線+電流制限※3 寸法(mm)48×190×163 質量(kg)約0.9 定格電圧【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2 内容【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 方式電流フィードバック(位相制御) 定格電流(A)【主回路】10 定格周波数(Hz)50/60 (±2) 入力信号4〜20mA DC、0〜10V DC、0〜5V DC、1〜5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC) 出力範囲定格電圧の0〜98% 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ) 過電流保護定格電流の120%以上で運転停止 勾配出力範囲の0〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 ソフトスタート時間0.1〜20.0秒
注意
※電圧100V系、400V系は別途、制御電源用の昇圧/降圧変圧器(アクセサリ)が必要です。
※1 本体の設定表示器で設定(初回電源投入時)
※2 制御電源電圧は220Vとなります。ご注意ください。
※3 ヒータ断線+電流制限機能には、CTが必要です。電流制限は、位相制御をご使用の場合に機能します。
※CT外付けの場合、必要に応じて別途、二次側5A/定格電流のCTをご用意ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする