信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
ミラースタンド台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68161214
品番
C-6GL
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
仕上
焼付塗装
仕様
置き式スタンド台
色
グレー
質量(kg)
8.5
寸法(mm)
450×450
差込穴径(mm)
(ポール)38
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポールは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません