信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
天井専用金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68161223
品番
C-9
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様
天井専用金具
材質
スチール
寸法(mm)
120×120
色
シルバー系(溶融亜鉛メッキ)
寸法L(mm)
1000
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上
溶融亜鉛メッキ
ポール径(Φmm)
34.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません