Φ5mmEZ細径カラムコンプリート可変長固定長セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68161365 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。
内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。

仕様●有効長:1〜7cm●容量:0.2〜1.4mL●耐熱:+4〜40℃●pH安定性:1-14●耐圧:8MPa アズワン品番65-9643-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする