- Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット Omnifit 68161408

- Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット Omnifit 68161408
- Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット Omnifit 68161408

Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-9643-19
内容量1式注文コード68161408品番-
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。
内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。

アズワン品番
65-9643-19
仕様
●有効長:18~30cm●容量:3.5~5.9mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:8MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする