アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防風中綿ストレッチジャケット 385-1
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
68161485
品番
3851
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ
色
ネイビー
サイズ
LL
シリーズ
385シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿ブロックフリース、胸ファスナー付ポケット、中綿、ストレッチ、防風、反射プリント
種別
ストレッチジャケット
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
71