画像準備中

防風中綿ストレッチジャケット 385-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ターコイズ サイズL 注文コード68161537 品番385-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ

ターコイズ サイズL シリーズ385シリーズ 混率(%)ポリエステル100、中綿 仕様衿ブロックフリース、胸ファスナー付ポケット、中綿、ストレッチ、防風、反射プリント 種別ストレッチジャケット 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68161652
2023-01-07
用途:
園芸

この商品は、とても軽く動きやすく、そして凄く温かいジャケットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする