アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防風中綿ストレッチジャケット 385-1
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68161582
品番
3851
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ
色
レッド
サイズ
M
シリーズ
385シリーズ
混率(%)
ポリエステル100、中綿
仕様
衿ブロックフリース、胸ファスナー付ポケット、中綿、ストレッチ、防風、反射プリント
種別
ストレッチジャケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65