防風中綿ストレッチジャケット 385-1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68161598 品番 3851
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ

レッド サイズL シリーズ385シリーズ 混率(%)ポリエステル100、中綿 仕様衿ブロックフリース、胸ファスナー付ポケット、中綿、ストレッチ、防風、反射プリント 種別ストレッチジャケット 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68161652
2023-01-07
用途:
園芸

この商品は、とても軽く動きやすく、そして凄く温かいジャケットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする