MDUB32-75DMZ-M9BVS MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMC 68161705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード68161705品番MDUB32-75DMZ-M9BVS
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)75作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする