アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
防風中綿ストレッチパンツ 388-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68161713
品番
3882
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ
色
ネイビー
サイズ
L
シリーズ
385シリーズ
混率(%)
ポリエステル100、中綿
股下(cm)
80
仕様
Wベルト通し、右ファスナー付ポケット、ストレッチ、防風、反射プリント
種別
ストレッチパンツ
ウエスト(cm)
74〜86