EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 事務用品
EVERNEW(エバニュー)の その他医療事務用品
屋内抗菌連結すべり止めカラーマット10 EGD312シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-9685-76
注文コード
68161758
品番
EGD312
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ連結可能なカラーマットは抗菌仕様
仕様
●赤:100、黄:400、緑:500、青:700●幅90cm×長さ180cm×厚さ10cm●重量:4kg●材質:外被:ターポリン(抗菌・防炎加工)、中身:ウレタンフォーム●四方すき間なく色々な形に連結できます●ファスナー隠し仕様●側面空気孔付●屋内用●連結テープ付(幅5cm)●裏面すべり止付●日本製
アズワン品番
65-9685-76