表面にゴミがつかず、内側がフリースで温かめで、袖周りなど動きやすい作りになっていて窮屈さを感じたことはありません。腕まくりもしやすいし軽いです。
ただ、軽トラックのあおりのフックにポケットが引っかかって破れる事が何度かありました。
私の身長がいけないんでしょうね。162cmです。
ポケットの入り口も余裕があり、くの字に開く時がある。手を入れ温めやすくて良いんですが、スマホは落ちるのでもっぱら胸ポケットに入れてます。
胸ポケットは財布みたいなカバーを付けてる厚み4cmのスマホでもギリ入ってます。ジッパーが表地と噛みやすいのでちょっとイラッとします。
両脇のポケットも噛まないジッパー式になってくれたら言うことないです。
ネイビー(縫い付けてあるタグが757-7)が紺じゃなく明らかに黒いのが不思議ですが、値段、着心地、丈夫さ、暖かさ、大満足です。
ブラックはいったいどんな黒なんでしょうか。
この価格でこれだけ暖かい衣類なのはありがたい。しかも軽くて着心地も良い。
しかし、ちゃんとした作業服メーカーの製品であるにもかかわらず、デザインが、近所で適当に買ったスポーツウェアを着て仕事をしている様に見えてしまうようなものなので、そうではなくてもっと落ち着きのある、お客さんや近隣の方々が見たときに、ひと目見てプロが業務のために着ている様に見えるものであって欲しかった。
こちらの商品は薄いですが風を通さないので温かいです。
しっかりした防寒着だと肩が凝り作業しにくいですがこちらの商品は軽くてあたたかくて疲れないのでお勧めです。
お値段以上の活躍です。
安い、暖かい、軽い、で価格に対する機能性はとても優れていると思う。
仕事で着るときは、お客さんと会ったりする事もあるので、そういった実務のリアルな面も考慮して落ち着きある様なデザインを考えてもらえたら、なお良い。
裏地が起毛タイプなので、程よく温かいです。
ただ、吸水性がないのか、洗濯しようとすると、なかなか水の中に沈みにくいです。
軽量なので、着やすく、作業もしやすい。
値段もリーズナブルである。
熱源近くでの作業で溶けないように気をつけなければならない。